FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D40-60H 1454242

EAMM axiale kit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMM-A-D40-60H
Rubix:06160866
Fabrikant:1454242
EAN:4052568263072
FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D40-60H 1454242

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D40-60H 1454242


axiale set EAMM-A-D40-60H Geschikt voor elektrische aandrijvingen. Bevestigingspositie=willekeurig, Opslagtemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Beschermingsklasse=IP40, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C
Axial set EAMM-A-D40-60H 1454242

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaxiale kit
Aangepaste tariefcode84836080
€ 212,60 excl. BTW
/ stuk
€ 257,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen