SMC FLEXIBELE KOPPELING - JAH40-16-150
JA compenserende verbinding
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:JAH40-16-150
Rubix:05268206
Fabrikant:00049863

Documenten
Productdetails : SMC FLEXIBELE KOPPELING - JAH40-16-150
De compensatiekoppelingen uit de JA (standaard) en JAH (versterkte) serie kunnen elke "excentriciteit" of "verlies van parallelliteit" tussen de cilinder en het aangedreven lichaam opvangen. Hierdoor is opnieuw centreren niet meer nodig, wordt de installatietijd drastisch verkort en is een hoge machinenauwkeurigheid niet meer nodig.
•Standard/Thread nominal size
•Heavy load type floating joint
•Mountings: basic, flange, foot
•Eleven sizes available
•Long life (with dustproof cover)
•Rotation angle: ¹5°
Mounting: Basic Style
Applicable Bore Size: 40mm
Nominal Thread: 16-150 (M16 x 1.5)
Option: None
•Heavy load type floating joint
•Mountings: basic, flange, foot
•Eleven sizes available
•Long life (with dustproof cover)
•Rotation angle: ¹5°
Mounting: Basic Style
Applicable Bore Size: 40mm
Nominal Thread: 16-150 (M16 x 1.5)
Option: None
Sterke punten
- Centering is no longer necessary.
- Does not require high machining precision.
- Reduced installation time.
- Compact and ideal for tensile loads.
- Long service life (with dust protection)
- Angular play : ±5˚
- Does not require high machining precision.
- Reduced installation time.
- Compact and ideal for tensile loads.
- Long service life (with dust protection)
- Angular play : ±5˚
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | zware belastingen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,99 excl. BTW
/ stuk
€ 65,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen