Referenties
Festo:EAMM-A-D40-40G-S1
Rubix:06160860
Fabrikant:2256399
EAN:4052568264598

Documenten
Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D40-40G-S1 2256399
axiale set EAMM-A-D40-40G-S1 Geschikt voor elektrische aandrijvingen. Bevestigingspositie=willekeurig, Opslagtemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Beschermingsklasse=IP65, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C
Axial kit EAMM-A-D40-40G-S1 suitable for electrical drives. Installation position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection rating=IP65, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | axiale kit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 242,63 excl. BTW
/ stuk
€ 293,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen