FESTO AFDEKKING DADS-AB-G6-16-50 1162410

Obturator

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DADS-AB-G6-16-50
Rubix:05113058
Fabrikant:1162410
EAN:4052568105044
FESTO AFDEKKING DADS-AB-G6-16-50 1162410
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO AFDEKKING DADS-AB-G6-16-50 1162410


afdekking DADS-AB-G6-16-50 Geschikt voor DGSL-minischuif Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Omgevingstemperatuur=0 - 60 °C, Productgewicht=21 g, Materiaalspecificatie=conform RoHS
Cover DADS-AB-G6-16-50 1162410

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedeksel
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
27,10 excl. BTW
/ stuk
32,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen