Referenties
Festo:EAMM-A-D50-100A
Rubix:05116736
Fabrikant:2733784
EAN:4052568265908

Documenten
Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D50-100A 2733784
axiale kit EAMM-A-D50-100A Geschikt voor elektrische aandrijvingen. Bevestigingspositie=willekeurig, Opslagtemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Beschermingsklasse=IP40, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C
Axial set EAMM-A-D50-100A 2733784
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | axiale kit |
| Aangepaste tariefcode | 84836080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 234,95 excl. BTW
/ stuk
€ 284,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen