FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-25-B7-40 1735103

Adapterkit DHAA-G

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DHAA-G-Q11-25-B7-40
Rubix:05114172
Fabrikant:1735103
EAN:4052568246457
FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-25-B7-40 1735103
Technische samenvatting
Typeadapterkit voor grijpers
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-25-B7-40 1735103


Adapterkit DHAA-G-Q11-25-B7-40 Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Soort bevestiging=(* met doorgangsboring en schroef, * met centreerhuls), Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal adapterplaat=(* Aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-G-Q11-25-B7-40 Installation position=any orientation, Corrosion resistance class KBK=2, Mounting type=(* with through-hole and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* aluminum, * anodized)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeadapterkit voor grijpers
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
110,74 excl. BTW
/ stuk
134,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen