Referenties
Festo:EAMM-A-D50-80G
Rubix:06160882
Fabrikant:2733787
EAN:4052568265939

Documenten
Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D50-80G 2733787
axiale set EAMM-A-D50-80G Geschikt voor elektrische aandrijvingen. Bevestigingspositie = willekeurig, opslagtemperatuur = -25 - 60 °C, relatieve luchtvochtigheid = 0 - 95 %, beschermingsklasse = IP40, omgevingstemperatuur = -10 - 60 °C
Axial kit EAMM-A-D50-80G suitable for electric drives. Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection rating=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | axiale kit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 247,09 excl. BTW
/ stuk
€ 298,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen