Referenties
Festo:FNG-160
Rubix:05102343
Fabrikant:34478
EAN:4052568115210

Documenten
Productdetails : FESTO FLENSBEVESTIGING FNG-160 34478
Flensbevestiging FNG-160 voor cilinders DNG, DNGU. Grootte=160, Volgens norm=ISO 15552 (tot nu toe ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=3550 g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4701 g |
| Type | flensmontage |
| Land van oorsprong | CZ |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,59 excl. BTW
/ stuk
€ 125,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen