FESTO PARALLELKIT EAMM-U-70-D32-60G-96 2748181

EAMM parallelle kit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMM-U-70-D32-60G-96
Rubix:05116303
Fabrikant:2748181
EAN:4052568266097
FESTO PARALLELKIT EAMM-U-70-D32-60G-96 2748181

Technische samenvatting

Typeparallelle kit
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-70-D32-60G-96 2748181


parallel kit EAMM-U-70-D32-60G-96 Suitable for electric drives. Size=70, Assembly Position=Any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Parallelset EAMM-U-70-D32-60G-96 geschikt voor elektrische aandrijvingen. Grootte=70, Montagepositie=vrij, Max. snelheid=5000 1/min, opslagtemperatuur=-25 - 60 °C, relatieve vochtigheid=0 - 95

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeparallelle kit
Aangepaste tariefcode84839089
€ 595,80 excl. BTW
/ stuk
€ 720,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen