FESTO SENSORRAIL EAPR-S1-S-20-75 562616

Bevestiging EAPR-S1

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAPR-S1-S-20-75
Rubix:05116142
Fabrikant:562616
EAN:4052568099336
FESTO SENSORRAIL EAPR-S1-S-20-75 562616
Technische samenvatting
Typesensorstrip eapr
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO SENSORRAIL EAPR-S1-S-20-75 562616


sensorstrip EAPR-S1-S-20-75 Grootte=20, Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C, Productgewicht=18 g
Sensor strip EAPR-S1-S-20-75 Baugröße=20, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=18 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht85 g
Typesensorstrip eapr
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
35,43 excl. BTW
/ stuk
42,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen