FESTO PARALLELKIT EAMM-U-70-D40-60G-96 2785471
EAMM parallelle kit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EAMM-U-70-D40-60G-96
Rubix:05116321
Fabrikant:2785471
EAN:4052568266301

Documenten
Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-70-D40-60G-96 2785471
parallel kit EAMM-U-70-D40-60G-96 Suitable for electric drives. Size=70, Assembly Position=Any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Parallelset EAMM-U-70-D40-60G-96 geschikt voor elektrische aandrijvingen. Grootte=70, Montagepositie=vrij, Max. Toerental=5000 1/min, Opslagtemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve vochtigheid=0 - 95%.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | parallelle kit |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 595,80 excl. BTW
/ stuk
€ 720,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen