FESTO PARALLELKIT EAMM-U-110-D50-100A-120 2799424
EAMM parallelle kit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EAMM-U-110-D50-100A-120
Rubix:06161002
Fabrikant:2799424
EAN:4052568266585

Documenten
Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-110-D50-100A-120 2799424
parallelkit EAMM-U-110-D50-100A-120 Geschikt voor elektrische aandrijvingen. Grootte = 110, Bevestigingspositie = willekeurig, Max. snelheid = 5000 1/min, Opslagtemperatuur = -25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid = 0 - 95%
Parallel set EAMM-U-110-D50-100A-120 2799424
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | parallelle kit |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 657,63 excl. BTW
/ stuk
€ 795,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen