SEMPRESS ZUIGERSTANGBEVESTIGINGS SET W/AD-80+100
Hannifin P1D-B Pneumatische ISO Cilinders
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:P1C-4PRS
Rubix:05062728
Fabrikant:P1C-4PRS

Documenten
Productdetails : SEMPRESS ZUIGERSTANGBEVESTIGINGS SET W/AD-80+100
Draaibaar stangoog voor scharnierende beweging van ISO 15552, ISO 21287, ISO 6431 en ISO 6432 cilinders met boring Ø10-320mm. Verkrijgbaar in oppervlakte behandeld staal of roestvrij staal. Wordt op de zuigerstang van de actuator gemonteerd met behulp van de montagemoer die bij de cilinder wordt geleverd.
Boringdiameter: 100 mm
Afdeling: Elektrische beweging en pneumatische afdeling - Europa
Te gebruiken met: P1D
Constructiematerialen: Oppervlaktebehandeld staal
Producttype: P1C-4PRS : AP6 Draaibare stangogen - 80/100 mm boring
Afdeling: Elektrische beweging en pneumatische afdeling - Europa
Te gebruiken met: P1D
Constructiematerialen: Oppervlaktebehandeld staal
Producttype: P1C-4PRS : AP6 Draaibare stangogen - 80/100 mm boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | zuigerstang montage |
| Aangepaste tariefcode | 73269092 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,34 excl. BTW
/ stuk
€ 65,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen