FESTO PARALLELKIT EAMM-U-145-D100-120G-188 2803620

EAMM parallelle kit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMM-U-145-D100-120G-188
Rubix:06161006
Fabrikant:2803620
EAN:4052568266721
FESTO PARALLELKIT EAMM-U-145-D100-120G-188 2803620

Technische samenvatting

Typeparallelle kit
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-145-D100-120G-188 2803620


parallelkit EAMM-U-145-D100-120G-188 Geschikt voor elektrische aandrijvingen. Grootte = 145, Bevestigingspositie = willekeurig, Max. snelheid = 4000 1/min, Opslagtemperatuur = -25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid = 0 - 95%
Parallel assembly kit EAMM-U-145-D100-120G-188 suitable for electric drives. Frame size=145, Mounting position=any, Max. speed=4000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeparallelle kit
Aangepaste tariefcode84839089
€ 1.242,20 excl. BTW
/ stuk
€ 1.503,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen