COROMANT COROTURN 107 VHM BOORBAAR DRAAIEN E20S-SCLCR 09-R
Easy fix hardmetalen staaf voor CCMT 09
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:E20S-SCLCR 09-R
Rubix:A0452318
Fabrikant:6011715



Productdetails : COROMANT COROTURN 107 VHM BOORBAAR DRAAIEN E20S-SCLCR 09-R
Met centrale koelvloeistof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Totale lengte | 220 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | carbide |
| Diameter boring minimaal | 25 mm |
| Type plaatje | e20s-sclcr 09-r |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.005,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.216,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
