COROMANT T-MAX P KOTTERBAAR DRAAIEN A20T-DDUNL 3
T-Max®-boorstang voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:A20T-DDUNL 3
Rubix:A0463386
Fabrikant:5722033



Productdetails : COROMANT T-MAX P KOTTERBAAR DRAAIEN A20T-DDUNL 3
T-Max® P-boorstang voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 31,75 mm |
| Totale lengte | 304,8 mm |
| Interne koeling | ja |
| Gebruik | boorstang voor interne boring/ruimen en afwerking bij draaien, met axiale interne koeling. |
| Materiaal mantel | staal |
| Diameter boring minimaal | 43,3 mm |
| Type plaatje | dnmg 11 04 08 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 315,00 excl. BTW
/ stuk
€ 381,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen