FACOM SCHROEFBIT 1/4" VIERKANT ECAR.602

ECAR.6 - Standaard bits serie 6 voor ROBERTSON schroeven met vierkant profiel

Zie technische informatie

Referenties

Facom:ECAR.602
Rubix:10100970
EAN:3148516396136
FACOM SCHROEFBIT 1/4" VIERKANT ECAR.602

Technische samenvatting

Lengte50 mm
Grootte afdruk2
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHROEFBIT 1/4" VIERKANT ECAR.602


L [mm]: 50Vierkant [No]: 1Vierkant ["]: 1[g]: 10

Sterke punten

• Aandrijving 1/4 - 6,35 mm met groef.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht9 g
Afmeting verpakking (D x B x H)50x6x6 mm
Gewicht verpakking9 g
Lengte50 mm
Grootte afdruk2
Vierkant6,35 mm
Afwerkingsatijn/chroom
€ 6,30 excl. BTW
/ stuk
€ 7,62 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden