ECO-CUTLINE GEREEDSCHAPSHOUDER REC 14-225.07R D14 891105
ECO-CUTLINE GEREEDSCHAPSHOUDER
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:891105
Rubix:A0250020
EAN:3660338437601




Documenten
Productdetails : ECO-CUTLINE GEREEDSCHAPSHOUDER REC 14-225.07R D14 891105
Multi-bedieningsgereedschap voor draaien en boren
4 bewerkingen met één gereedschap: inwendig draaien/buitendraaien/vlakdraaien/boren
Eén gereedschap voor meerdere bewerkingen = 30% tijdsbesparing!
Compatibel met directe concurrent (gereedschap, inzetstuk & reserveonderdelen)
Breed assortiment inzetstukken met 2 snijkanten compatibel: staal, roestvrij staal en non-ferro!
Let op de richting van het gereedschap: links- of rechtshandig snijden
4 bewerkingen met één gereedschap: inwendig draaien/buitendraaien/vlakdraaien/boren
Eén gereedschap voor meerdere bewerkingen = 30% tijdsbesparing!
Compatibel met directe concurrent (gereedschap, inzetstuk & reserveonderdelen)
Breed assortiment inzetstukken met 2 snijkanten compatibel: staal, roestvrij staal en non-ferro!
Let op de richting van het gereedschap: links- of rechtshandig snijden
ECO-CUTLINE GEREEDSCHAPSHOUDER VOOR MEERDRAAIEND REC 14-225.07R D14
Toepassingen
Dubbele bediening: draaien en boren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Grootte plaat | 703 mm |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Totale lengte | 83,5 mm |
| Schroeftype | torx |
| Lengte greep | 42 mm |
| Verpakking | 1 |
| Gewicht | 100 g |
| Snijdiameter | 14 mm |
| Snijlengte | 31,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,77 excl. BTW
/ stuk
€ 94,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen