FACOM SCHROEFBIT 1/4" ED.102T PZ2

ED.1T - High Perf' bits serie 1 voor Pozidriv® kruiskopschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Facom:ED.102T
Rubix:10101568
EAN:3148510226163
FACOM SCHROEFBIT 1/4" ED.102T PZ2

Technische samenvatting

Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpz2
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHROEFBIT 1/4" ED.102T PZ2


De FACOM ED.1T High Perf' bit van serie 1 voor Pozidriv® kruiskopschroeven is ontworpen voor handmatig schroefwerk. Dit bit onderscheidt zich door de hoogwaardige constructie, de compatibiliteit met standaard 1/4" (6,35 mm) aandrijvingen en het geoptimaliseerde Pozidriv®-profiel.

Kenmerken:
Het FACOM ED.1T bit is speciaal ontwikkeld voor handmatig gebruik. Het Pozidriv®-profiel zorgt voor een optimale passing in de schroefkop, waardoor de kans op uitschieten en beschadiging aanzienlijk wordt verminderd. De 1/4" (6,35 mm) zeskantaandrijving garandeert een betrouwbare krachtoverbrenging en een brede compatibiliteit met standaard handgereedschap. Dit bit is niet-magnetisch, waardoor het geschikt is voor gebruik in omgevingen die gevoelig zijn voor magnetische interferentie.

Specificaties:
• Profieltype: Pozidriv®
• Lengte: 25 mm
• Aandrijving: 1/4" (6,35 mm)
• Type bevestiging: gereedschapsloos selecteerbare vergrendeling
• Beschikbare Pozidriv®-profielen: PZ1, PZ2, PZ3
• Verkrijgbare referenties: ED.101T (PZ1), ED.102T (PZ2), ED.103T (PZ3)

Normen:
• ISO 1173: definieert de vormen en afmetingen van aandrijvingen voor verwisselbare bits
• ISO 2351-2: specificeert de eisen voor Pozidriv® schroefbits voor gebruik met gestandaardiseerde aandrijvingen

Sterke punten

• Maximale precisie: het Pozidriv®-profiel zorgt voor een stevige grip op de schroef en minimaliseert het risico op doorslippen.
• Universele compatibiliteit: de 1/4" (6,35 mm) aandrijving past op de meeste standaard handgereedschappen.
• Veelzijdigheid: beschikbaar in verschillende maten (PZ1, PZ2, PZ3) voor uiteenlopende toepassingen.
• Verhoogde veiligheid: vermindert het risico op beschadiging van de schroefkop dankzij de optimale krachtoverdracht.

Toepassingen

• Industriële onderhoudswerkplaatsen
• Bouw- en renovatieprojecten
• Mechanische en elektrotechnische omgevingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht5 g
Afmeting verpakking (D x B x H)24x6x6 mm
Gewicht verpakking4 g
Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpz2
Lengte25 mm
Aangepaste tariefcode82079099
€ 1,84 excl. BTW
/ stuk
€ 2,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden