FACOM SCHROEFBITSET 1/4" ED102T.J3 (SET=3ST)
ED10T - Set van 3 High Perf' bits serie 1 voor Pozidriv®
Zie technische informatieReferenties
Facom:ED102T.J3
Rubix:10100430
EAN:3148518194891



Productdetails : FACOM SCHROEFBITSET 1/4" ED102T.J3 (SET=3ST)
Met de Facom ED.1T serie zijn Pozidriv®-bits serie 1 verkrijgbaar per drie stuks van dezelfde maat in een kunststof blisterverpakking. De gestandaardiseerde lengte van 25 mm en de 1/4" zeskantaandrijving maken ze compatibel met de meeste gangbare schroefmachines en bithouders.
Kenmerken:
De Facom ED.1T bits zijn High Perf’ bits uit serie 1, ontwikkeld voor intensieve schroeftoepassingen. Elke referentie wordt geleverd in een blisterverpakking met drie identieke bits. Elke referentie komt overeen met één specifiek Pozidriv®-profiel: PZ1 voor ED101T.J3, PZ2 voor ED102T.J3 en PZ3 voor ED103T.J3. Dankzij de 1/4" zeskantaandrijving (6,35 mm) zijn de bits compatibel met standaard schroefmachines, schroevendraaiers en bithouders. De niet-magnetische uitvoering voorkomt ongewenste aantrekking van schroeven tijdens het werk.
Specificaties:
• Lengte: 25 mm
• Aandrijving: 1/4" zeskant (6,35 mm)
• Beschikbare profielen: PZ1 (ED101T.J3), PZ2 (ED102T.J3), PZ3 (ED103T.J3)
• Aantal per blister: 3 bits
• Gewicht: < 5 g per bit
• Magnetische eigenschappen: niet-magnetisch
Normen:
• ISO 1173: internationale norm die de vormen en afmetingen van aandrijvingen voor handgereedschap en bits vastlegt en de uitwisselbaarheid tussen fabrikanten waarborgt.
• ISO 2351-2: norm die de dimensionele en vormvereisten bepaalt voor bits met Pozidriv®-profiel en een betrouwbare compatibiliteit met de bijbehorende schroefkoppen verzekert.
Kenmerken:
De Facom ED.1T bits zijn High Perf’ bits uit serie 1, ontwikkeld voor intensieve schroeftoepassingen. Elke referentie wordt geleverd in een blisterverpakking met drie identieke bits. Elke referentie komt overeen met één specifiek Pozidriv®-profiel: PZ1 voor ED101T.J3, PZ2 voor ED102T.J3 en PZ3 voor ED103T.J3. Dankzij de 1/4" zeskantaandrijving (6,35 mm) zijn de bits compatibel met standaard schroefmachines, schroevendraaiers en bithouders. De niet-magnetische uitvoering voorkomt ongewenste aantrekking van schroeven tijdens het werk.
Specificaties:
• Lengte: 25 mm
• Aandrijving: 1/4" zeskant (6,35 mm)
• Beschikbare profielen: PZ1 (ED101T.J3), PZ2 (ED102T.J3), PZ3 (ED103T.J3)
• Aantal per blister: 3 bits
• Gewicht: < 5 g per bit
• Magnetische eigenschappen: niet-magnetisch
Normen:
• ISO 1173: internationale norm die de vormen en afmetingen van aandrijvingen voor handgereedschap en bits vastlegt en de uitwisselbaarheid tussen fabrikanten waarborgt.
• ISO 2351-2: norm die de dimensionele en vormvereisten bepaalt voor bits met Pozidriv®-profiel en een betrouwbare compatibiliteit met de bijbehorende schroefkoppen verzekert.
Sterke punten
• Verpakking met drie identieke bits per blister helpt voorraadtekorten in de werkplaats te beperken.
• Drie bits van dezelfde maat voorkomen onnodige vermenigvuldiging van minder gebruikte maten.
• Ideaal voor het gericht aanvullen van een bitset wanneer een specifieke maat sneller slijt.
• High Perf’ serie ontworpen voor intensief gebruik.
• Drie bits van dezelfde maat voorkomen onnodige vermenigvuldiging van minder gebruikte maten.
• Ideaal voor het gericht aanvullen van een bitset wanneer een specifieke maat sneller slijt.
• High Perf’ serie ontworpen voor intensief gebruik.
Toepassingen
De Facom Pozidriv® bits serie 1 zijn geschikt voor alle toepassingen waarbij regelmatig wordt gewerkt met PZ1-, PZ2- of PZ3-schroeven. In industriële onderhoudsomgevingen worden ze gebruikt voor elektrische kasten, beschermkappen en lichte mechanische installaties. In productieomgevingen zijn ze geschikt voor assemblagelijnen waar bits door intensief gebruik regelmatig vervangen moeten worden. Ook in de bouw en interieurbouw worden ze toegepast voor de montage van schrijnwerk, systeemplafonds en prefabmeubilair.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 90x45x18 mm |
| Gewicht verpakking | 30 g |
| Aantal elementen | 3 |
| Afdruk | pozidriv |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,40 excl. BTW
/ 10 sets
€ 40,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen