BOSCH SCHROEFBITSET S1X5,5/PH2/PZ2 25MM (SET=3ST) 2607001766
3-delig bitset Extra Hard (assorti)
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2607001766
Rubix:A0150885
EAN:3165140302913

Productdetails : BOSCH SCHROEFBITSET S1X5,5/PH2/PZ2 25MM (SET=3ST) 2607001766
De Bosch Extra Hard schroefbitset (multipack) is ontworpen voor courante schroefwerkzaamheden met boor- en schroefmachines. De set bevat drie gangbare bitprofielen en is geschikt om beschadigde of versleten bits te vervangen.
Kenmerken:
De Bosch Extra Hard schroefbitset is geschikt voor universeel gebruik met boormachines en schroefmachines, met of zonder bithouder. De bits zijn vervaardigd uit gemodificeerd S2-staal en ondergaan een geoptimaliseerde warmtebehandeling, wat zorgt voor een extra harde constructie die geschikt is voor herhaalde belasting. De taps toelopende torsiezone onder de kop helpt belasting van maximaal draaimoment tijdens het schroeven te absorberen, waardoor de mechanische belasting op zowel de bit als het gereedschap wordt beperkt. De 1/4" zeskantschacht zorgt voor een stabiele verbinding met drieklauwboorhouders en 1/4" interne zeskant-bithouders, terwijl een efficiënte krachtoverdracht behouden blijft.
Specificaties:
• Merk: Bosch
• Productnaam: schroefbitset (multipack)
• Bosch-referentie: 2 607 001 765
• Bitserie: Extra Hard
• Lengte van de bits: 25 mm
• Inhoud van de set: PH2-bit (Phillips), PZ2-bit (Pozidriv), sleufbit S1,0 × 5,5
• Aantal per verpakking: 3 stuks
• Type aansluiting: 1/4" zeskant
• Type verpakking: combinatieverpakking karton/kunststof
Kenmerken:
De Bosch Extra Hard schroefbitset is geschikt voor universeel gebruik met boormachines en schroefmachines, met of zonder bithouder. De bits zijn vervaardigd uit gemodificeerd S2-staal en ondergaan een geoptimaliseerde warmtebehandeling, wat zorgt voor een extra harde constructie die geschikt is voor herhaalde belasting. De taps toelopende torsiezone onder de kop helpt belasting van maximaal draaimoment tijdens het schroeven te absorberen, waardoor de mechanische belasting op zowel de bit als het gereedschap wordt beperkt. De 1/4" zeskantschacht zorgt voor een stabiele verbinding met drieklauwboorhouders en 1/4" interne zeskant-bithouders, terwijl een efficiënte krachtoverdracht behouden blijft.
Specificaties:
• Merk: Bosch
• Productnaam: schroefbitset (multipack)
• Bosch-referentie: 2 607 001 765
• Bitserie: Extra Hard
• Lengte van de bits: 25 mm
• Inhoud van de set: PH2-bit (Phillips), PZ2-bit (Pozidriv), sleufbit S1,0 × 5,5
• Aantal per verpakking: 3 stuks
• Type aansluiting: 1/4" zeskant
• Type verpakking: combinatieverpakking karton/kunststof
Sterke punten
• Stabiele krachtoverdracht dankzij de 1/4" zeskantaansluiting, compatibel met verschillende spansystemen
• Veelzijdig gebruik dankzij de combinatie van Phillips-, Pozidriv- en sleufprofielen in één set
• Geschikt voor herhaald gebruik dankzij het gebruik van gemodificeerd S2-staal en een geoptimaliseerde warmtebehandeling
• Veelzijdig gebruik dankzij de combinatie van Phillips-, Pozidriv- en sleufprofielen in één set
• Geschikt voor herhaald gebruik dankzij het gebruik van gemodificeerd S2-staal en een geoptimaliseerde warmtebehandeling
Toepassingen
De Bosch Extra Hard schroefbitset (multipack) met referentie 2607001765 wordt gebruikt voor universele schroefwerkzaamheden met boormachines en schroefmachines. Deze set past in elke gereedschapskist, bitdoos, gereedschapswagen, enz. De profielen PH2, PZ2 en S1,0 × 5,5 zijn geschikt voor veelvoorkomende toepassingen in de bouw, interieurbouw, mechanica, technische installaties en assemblagewerkzaamheden waarbij snel van bit moet worden gewisseld.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 3 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,00 excl. BTW
/ 5 sets
€ 19,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
