Referenties
Facom:R.PEJ31PB
Rubix:10103300
EAN:3148518597630




Productdetails : FACOM SET RATEL MET BITHOUDER 1/4 R.PEJ31PB (SET=31ST)
De Facom 31-delige 1/4'' bitset is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van zowel professionals als mobiele vakmensen. Deze set bevat de essentiële bits voor een breed scala aan toepassingen. Dankzij de samenstelling en de hoogwaardige afwerking is dit een onmisbaar hulpmiddel voor nauwkeurig en efficiënt werk.
Kenmerken:
Deze set combineert gebruiksgemak en prestaties in een compact formaat. Hij bevat een ultracompacte ratel met bithouder voor maximale wendbaarheid in krappe ruimtes. De bits zijn verdeeld in meerdere types (Phillips®, sleuf, inbus, Torx®, Resistorx®) en dekken zo een groot aantal toepassingen. Het verlengstuk van 100 mm vergemakkelijkt de toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen, terwijl de dophouderbit de veelzijdigheid verder uitbreidt. De bi-materiaal opbergkoffer is schokbestendig en zorgt voor een overzichtelijke organisatie van de onderdelen.
Specificaties:
• 1 ultracompacte 1/4'' ratel met bithouder: RPE
• 1 verlengstuk 100 mm: EFRPE
• 1 dophouderbit: ECR1
• Lege bi-materiaal koffer: BVRPE1
• 28 bits 1/4'' opname – 6,35 mm – L 25 mm:
• Phillips®: PH1, PH2, PH3
• Pozidriv®: PZ1, PZ2, PZ3
• Sleuf: 4 mm, 5,5 mm
• Inbus (metrisch): 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm
• Torx®: T6, T7, T8, T9
• Resistorx®: TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40
• Producthoogte: 60 mm
• Productlengte: 192 mm
• Diepte: 157 mm
• Nettogewicht: 0,445 kg
Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een Europese referentie op het gebied van de productie van professioneel handgereedschap. Het merk staat bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatieve visie en richt zich op de auto-industrie, de industrie, de luchtvaart en het onderhoud. Het biedt meer dan 10.000 producten en investeert voortdurend in onderzoek om de ergonomie en duurzaamheid van zijn handgereedschap te verbeteren.
Kenmerken:
Deze set combineert gebruiksgemak en prestaties in een compact formaat. Hij bevat een ultracompacte ratel met bithouder voor maximale wendbaarheid in krappe ruimtes. De bits zijn verdeeld in meerdere types (Phillips®, sleuf, inbus, Torx®, Resistorx®) en dekken zo een groot aantal toepassingen. Het verlengstuk van 100 mm vergemakkelijkt de toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen, terwijl de dophouderbit de veelzijdigheid verder uitbreidt. De bi-materiaal opbergkoffer is schokbestendig en zorgt voor een overzichtelijke organisatie van de onderdelen.
Specificaties:
• 1 ultracompacte 1/4'' ratel met bithouder: RPE
• 1 verlengstuk 100 mm: EFRPE
• 1 dophouderbit: ECR1
• Lege bi-materiaal koffer: BVRPE1
• 28 bits 1/4'' opname – 6,35 mm – L 25 mm:
• Phillips®: PH1, PH2, PH3
• Pozidriv®: PZ1, PZ2, PZ3
• Sleuf: 4 mm, 5,5 mm
• Inbus (metrisch): 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm
• Torx®: T6, T7, T8, T9
• Resistorx®: TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40
• Producthoogte: 60 mm
• Productlengte: 192 mm
• Diepte: 157 mm
• Nettogewicht: 0,445 kg
Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een Europese referentie op het gebied van de productie van professioneel handgereedschap. Het merk staat bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatieve visie en richt zich op de auto-industrie, de industrie, de luchtvaart en het onderhoud. Het biedt meer dan 10.000 producten en investeert voortdurend in onderzoek om de ergonomie en duurzaamheid van zijn handgereedschap te verbeteren.
Sterke punten
• Ultracompact formaat, ideaal voor werken in krappe ruimtes
• Brede selectie bits voor maximale dekking van schroeftypes
• Ergonomische ratel voor snel en moeiteloos schroeven
• Verlengstuk van 100 mm voor eenvoudig bereik van moeilijke plaatsen
• Inclusief dophouder voor nog meer toepassingsmogelijkheden
• Uitstekende grip en duurzame bits
• Brede selectie bits voor maximale dekking van schroeftypes
• Ergonomische ratel voor snel en moeiteloos schroeven
• Verlengstuk van 100 mm voor eenvoudig bereik van moeilijke plaatsen
• Inclusief dophouder voor nog meer toepassingsmogelijkheden
• Uitstekende grip en duurzame bits
Toepassingen
Deze Facom bitset wordt aanbevolen voor schroefwerkzaamheden in de industriële onderhoudssector, elektrotechnische installaties, algemene mechanica en lichte constructie. Dankzij het compacte formaat en de complete inhoud is hij bijzonder geschikt voor mobiele interventies. Deze set is ideaal in productieomgevingen, werkplaatsen, afbouwprojecten of bij service- en onderhoudswerkzaamheden op locatie, waar snelheid, veelzijdigheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aantal elementen | 31 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,00 excl. BTW
/ set
€ 77,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden