ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-125 MT 11

EDGE® 48-125

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Ansell:48-125 11
Rubix:22440076
Fabrikant:48125110
EAN:0076490455866
ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-125 MT 11
Technische samenvatting
Maat11
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-125 MT 11


De EDGE® 48-125 beschermende handschoen van Ansell biedt een economische, betrouwbare oplossing voor professionals die op zoek zijn naar bescherming, comfort en precisie in hun dagelijkse werkzaamheden. Dankzij de polyurethaancoating op de handpalm biedt deze handschoen goede grip en uitstekende weerstand tegen schuren en scheuren, zelfs in droge of licht olieachtige omgevingen. De naadloze constructie en 15-gauge polyester voering zorgen voor een hoge vingertopgevoeligheid en draagcomfort. Dit product is ontworpen voor lichte toepassingen en is ideaal voor professionals in de auto-industrie, elektronica, transport of recycling.

Kenmerken:
Deze handschoen voor algemeen gebruik is naadloos gebreid, waardoor hij zich natuurlijk aanpast aan de vorm van de hand en drukpunten vermindert. Dit zorgt voor superieur comfort gedurende de hele gebruiksduur. De 15-gauge polyester voering maakt de handschoen licht en beperkt spiervermoeidheid, terwijl de tastgevoeligheid uitstekend blijft. De polyurethaancoating op de handpalm biedt optimale grip en weerstand tegen slijtage en scheuren. Dankzij het ademende ontwerp blijven de handen koel, zelfs bij langdurig gebruik. Deze combinatie maakt van EDGE® 48-125 een ideale handschoen voor algemene hantering of assemblage van kleine onderdelen. Hij is verkrijgbaar in wit, zwart of grijs en kan worden aangepast aan de visuele of esthetische behoeften van elke werkomgeving.

Specificaties:
- Constructie: naadloos gebreid.
- Steken per inch: 15.
- Afwerking: palm gecoat.
- Lengte: 215 tot 270 mm (8,46 tot 10,63 inch).
- Kleur: wit.
- Wastemperatuur: 40 °C.
- Antistatisch.
- Latexvrij.

Normen:
- EN 388 : 4121A : specificeert de weerstand tegen schuren (niveau 4), snijden (niveau 1), scheuren (niveau 2), perforaties (niveau 1) en ISO-snijden (niveau A).
- EN ISO 21420: definieert de algemene eisen op het vlak van ontwerp, ergonomie, veiligheid, markering en informatie voor alle types beschermende handschoenen.
- CE-categorie II: staat voor PBM's van gemiddelde complexiteit, die beschermen tegen matige risico's.
- REACH-conformiteit: garandeert de afwezigheid van zorgwekkende chemische stoffen volgens de Europese regelgeving.
- EcoVadis-label: beoordeelt de milieu-, sociale en ethische prestaties van het bedrijf.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed scala aan producten, waaronder handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk werd opgericht in 1905 en is een referentie geworden dankzij zijn toewijding aan innovatie en kwaliteit. Het bedrijf ontwikkelt producten voor verschillende sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsverwerkingsindustrie, en garandeert dat deze aan de strengste veiligheidseisen voldoen. Het streeft ook naar duurzaamheid en integreert milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. De producten maken gebruik van geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijk het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor de werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen hun veiligheid en efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een toonaangevende speler in de PBM-industrie.
A good level of abrasion resistance & grip, as well as high tactility in dry to slightly oily environments.

Sterke punten

- Uitstekende slijtvastheid (niveau EN 4);
- Doeltreffende grip in droge of oliearme omgevingen;
- Naadloos gebreide handschoenen voor meer comfort;
- Lichtgewicht constructie bevordert beweeglijkheid en vingerergevoeligheid;
- Zuinige oplossing voor lichte toepassingen;
- Antistatische, latexvrije handschoenen;
- Machinewasbaar op 40 °C voor gemakkelijk hergebruik.

Toepassingen

- Assemblage van kleine onderdelen;
- Algemene werkzaamheden;
- Verpakking;
- Kwaliteitscontrole.
Deze handschoen kan worden gebruikt voor: 
- De auto-industrie;
- Elektronica;
- Energie;
- Machines & Uitrusting;
- Transportatie;
- Recycling en afvalverwijdering.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat11
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalpolyester
Gebruiksomgevingdroog
Verpakking12 paren zak; 12 zakken karton
Materiaalpolyester
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,39 excl. BTW
/ paar
1,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat

Select varianten (2)