GISS HANDSCHOEN G-NBR MAX 2 MT 7 - 894414

G-NBR MAX 2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:863283
GISS:894414
Rubix:A0558665
Fabrikant:894414
EAN:3660338468285
GISS HANDSCHOEN G-NBR MAX 2 MT 7 - 894414
brand logo

Technische samenvatting

Maat7
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS HANDSCHOEN G-NBR MAX 2 MT 7 - 894414


De GISS G-NBR MAX 2 handschoenen combineren bescherming en comfort bij werkzaamheden met blootstelling aan mechanische risico’s. Dankzij de nitrilcoating op handpalm en driekwart van de rug leveren ze optimale prestaties in olieachtige of vette omgevingen.

Kenmerken:
Deze handschoenen zijn voorzien van een katoenen jersey voering en een open rug, wat zorgt voor een aangenaam draaggevoel en een goede ademhaling, zelfs bij langdurig gebruik. De elastische, gebreide polsboord houdt de handschoen goed op zijn plaats en voorkomt het binnendringen van vuil en deeltjes. De nitrilcoating biedt een uitstekende weerstand tegen slijtage, oliën en vetten, en is bovendien goed bestand tegen warmte.

Specificaties:
• Coating: nitril op handpalm en 3/4 van de rug
• Voering: katoenen jersey
• Rug: open
• Pols: elastische, gebreide boord
• Verkrijgbaar in meerdere maten
• Vingergevoeligheid: niveau 5
• Verpakking: individueel verpakt

Normen:
CE-gecertificeerd conform Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM’s, met certificering volgens EN ISO 21420 voor algemene vereisten van veiligheidshandschoenen en EN 388 (3 1 1 1 X) voor bescherming tegen mechanische risico’s.

Merkinformatie:
Al meer dan 25 jaar ontwerpt en distribueert GISS persoonlijke beschermingsmiddelen die voldoen aan de strengste Europese normen. Als exclusief merk van Rubix, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, bedient het bijna 40.000 klanten in meer dan 22 landen in heel Europa via een netwerk van meer dan 650 vestigingen. GISS heeft als missie om werknemers te beschermen en tegelijkertijd betrouwbare en rendabele oplossingen te bieden.

Sterke punten

• Uitstekende prestaties in olieachtige en vette omgevingen
• Hoge duurzaamheid dankzij slijtvastheid
• Comfortabel en ademend draaggevoel voor langdurig gebruik

Toepassingen

De GISS G-NBR MAX 2 handschoenen zijn ideaal voor hanteringswerkzaamheden en industriële toepassingen. Ze zijn bijzonder geschikt voor verzending en ontvangst, assemblage en inspectie van motoronderdelen, afvalinzameling, het hanteren van platen en lichte metalen, ponswerkzaamheden en algemeen gebruik.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat7
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand3
Hoofdmateriaalkatoen
ESDnee
Gebruiksomgevingvet of vettig
Materiaalkatoen
€ 36,48 excl. BTW
/ 12 paar
€ 44,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen

Maat