Referenties
Ansell:48-702-11
Rubix:A0208611
Fabrikant:48702110
EAN:0076490438821



Technische samenvatting
| Maat | 11 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | x |
Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-702 MT 11
- Gemaakt van een naadloze voering, met handpalm gedoopt in micro-schuim nitrilcoating.
- De micro-schuim nitrilcoating biedt uitstekende tastgevoeligheid en behendigheid ten opzichte van schuim-nitrilcoating.
- De micro-schuim nitrilcoating biedt een goede grip en uitstekende slijtvastheid, compatibel met lichte olie.
- Zeer comfortabel om te dragen, de ademende coating houdt de handen koel en droog.
Sterke punten
- Uitstekende grip en duurzaamheid.
- Uitstekend draagcomfort en behendigheid.
- Minimale palmdikte en dunner dan de meeste vergelijkbare NBR-gecoate handschoenen.
- Conform de normen EN420 (algemene eisen) en EN388 (mechanische risico's).
- Ademende coating en voering die een zeer hoog draagcomfort voor eindgebruikers mogelijk maken.
- Geschikt voor droge en licht olierige omgevingen.
Toepassingen
Hanteren van licht olierige metalen onderdelen en platen|Monteren van metalen onderdelen en componenten|Algemeen onderhoud
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | x |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Gebruiksomgeving | vet of vettig |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 983,52 excl. BTW
/ 144 paar
€ 1.190,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen