ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-702 MT 7

EDGE® 48-702

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Ansell:48-702-7
Rubix:A0208656
Fabrikant:48702070
EAN:0076490438784
ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-702 MT 7
Technische samenvatting
Maat7
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstandx
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-702 MT 7



  • Gemaakt van een naadloze voering, met handpalm gedoopt in micro-schuim nitrilcoating.

  • De micro-schuim nitrilcoating biedt uitstekende tastgevoeligheid en behendigheid ten opzichte van schuim-nitrilcoating.

  • De micro-schuim nitrilcoating biedt een goede grip en uitstekende slijtvastheid, compatibel met lichte olie.

  • Zeer comfortabel om te dragen, de ademende coating houdt de handen koel en droog.

Sterke punten


  • Uitstekende grip en duurzaamheid.

  • Uitstekend draagcomfort en behendigheid.

  • Minimale palmdikte en dunner dan de meeste vergelijkbare NBR-gecoate handschoenen.

  • Conform de normen EN420 (algemene eisen) en EN388 (mechanische risico's).

  • Ademende coating en voering die een zeer hoog draagcomfort voor eindgebruikers mogelijk maken.

  • Geschikt voor droge en licht olierige omgevingen.

Toepassingen

Hanteren van licht olierige metalen onderdelen en platen|Monteren van metalen onderdelen en componenten|Algemeen onderhoud

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat7
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstandx
Hoofdmateriaalnitril
Gebruiksomgevingvet of vettig
Kleurzwart
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
983,52 excl. BTW
/ 144 paar
1.190,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat

Select varianten (6)