ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 48-101 MT 8

SensiLite®

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:48-101 08
Rubix:22440332
Fabrikant:48101080
EAN:0076490446871
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 48-101 MT 8
brand logo

Technische samenvatting

Maat8
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 48-101 MT 8


De Ansell HyFlex 48-101 multifunctionele handschoenen bieden een veelzijdige en duurzame oplossing voor lichte werkzaamheden. Dankzij de polyurethaan coating en de fijne nylon voering garanderen deze handschoenen uitstekende behendigheid, waardoor precieze manipulaties mogelijk zijn in droge of licht geoliede omgevingen. De zwarte kleur van de handschoenen camoufleert vuil en verlengt de levensduur van de handschoen.

Kenmerken:
Deze handschoenen zijn slijtvast en speciaal ontworpen om opmerkelijke duurzaamheid te bieden, terwijl ze veelzijdig inzetbaar zijn voor diverse toepassingen. De dunne en flexibele nylon voering zorgt voor optimale behendigheid. De polyurethaan coating op de palm biedt een hoge vingergevoeligheid, ideaal voor precisiewerk in droge of licht geoliede omstandigheden. De donkere kleur camoufleert vuil, waardoor ze langer gebruikt kunnen worden. De tricot manchet verbetert de pasvorm en het comfort, wat langdurig gebruik zonder ongemak mogelijk maakt.

Specificaties:
- Coating: Polyurethaan (PU) op de palm
- Voering: Fijn nylon
- Manchetstijl: tricot manchet
- Beschikbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 220 tot 270 mm
- Kleur: Zwart
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per karton
- Steken per inch: 13

Normen:
De HyFlex 48-101 handschoenen voldoen aan de EN 388 norm: 4131A. Dit garandeert een uitstekende slijtvastheid (4/4) en een zeer goede scheurweerstand (3/4). Deze normen waarborgen de kwaliteit en veiligheid van de handschoenen voor diverse industriële toepassingen.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed gamma producten aan zoals handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk, dat in 1893 werd opgericht, is toonaangevend geworden dankzij zijn inzet voor innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsindustrie, en voldoet daarbij aan de strengste veiligheidseisen. Het bedrijf richt zich ook op duurzaamheid en gebruikt milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. Zijn assortiment is gebaseerd op geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijkertijd het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen om de veiligheid en de efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een pionier in de PBM-sector.
Comfort en bescherming voor lichte toepassingen.

Sterke punten

- Maximale slijtvastheid, wat de levensduur van de handschoenen verlengt;
- Verhoogde behendigheid dankzij de fijne nylon voering, ideaal voor precieze handelingen;
- Hoge vingergevoeligheid, perfect voor droge of licht geoliede omgevingen waarin fijn werk vereist is;
- Praktische zwarte kleur, die vuil camoufleert en de gebruiksduur verlengt;
- Lichtgewicht en flexibel, perfect voor toepassingen die nauwkeurige handcontrole vereisen.

Toepassingen

De HyFlex 48-101 handschoenen worden aanbevolen voor een breed scala aan toepassingen, waaronder in de auto-industrie, en machines & uitrusting. Ze zijn bijzonder geschikt voor chassisassemblage, carrosserie-onderdelen snijden, productielijnen ondersteunen en onderhouden en reparatie en onderhoud van apparatuur. Daarnaast zijn ze ideaal voor het laden en lossen van ruwe onderdelen of dozen, evenals het hanteren van kleine onderdelen en accessoires.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht26 g
Maat8
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalnylon
Materiaalnylon
€ 20,28 excl. BTW
/ 12 paar
€ 24,54 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat