TIMKEN UCP 206 KOGELLAGERBLOK

Eenheid met kussenblokbehuizing

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:UCP206
Rubix:03330338
EAN:0087796071964
TIMKEN UCP 206 KOGELLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten121 mm
Ashoogte42,9 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN UCP 206 KOGELLAGERBLOK


Timken-innovaties blijven de wereld in beweging houden, waaronder de uitvinding van het brede binnenringslager en de lagereinheid met kogellager. Timken zet die innovatie voort door onze uitgebreide engineeringkennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en eindgebruikersapplicaties toe te passen om geoptimaliseerde prestaties te leveren van onze productlijn gehuisde lagereinheden.

Sterke punten

-UCP kussenblokken worden aanbevolen voor industriële toepassingen waar normale belastingen voorkomen
Compact, behuizing uit één stuk met montage met twee bouten kan in elke positie worden geïnstalleerd en maakt het vervangen van lagers eenvoudig
Deze units gebruiken kogellagers met brede binnenring en sferische buitendiameters die zelfuitlijnend zijn en asuitlijning compenseren
De Timken UCP-serie behuizingen zijn voorzien van het Timken UC-lagerinzetstuk met stelschroefvergrendeling
Lagers zijn voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Vetfitting meegeleverd voor nasmering(1)
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschiktgeschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen
De afmetingen van de boutgaten en de hoogte van de voet tot het midden zijn uitwisselbaar met concurrerende units
Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers

Toepassingen

● UCP-lagerblokken worden aanbevolen voor industriële toepassingen waarbij normale belastingen optreden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten121 mm
Ashoogte42,9 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager48 mm
Buitendiameter62 mm
Diameter bevestigingsgaten17 mm
Bouwvormlagerhuis met twee bouten
Hoogte84 mm
Lengte165 mm
Afdichtingbonded nitrile rubber seal
Smeringvooraf gesmeerd met vet; smeernippel meegeleverd voor nasmering; precisie-smeergroef en gaten in de buitenring
Serieucp 200
Gewicht1,3 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Breedte48 mm
€ 50,51 excl. BTW
/ stuk
€ 61,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden