Referenties
SKF:SY 30 TF/VA201
Rubix:03475935
Fabrikant:114771
EAN:7316571382449


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 117,5 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
Productdetails : SKF SY 30 TF/VA201 KOGELLAGERBLOK STAAND
Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is geschikt voor toepassingen met hoge temperaturen en voor met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.
Sterke punten
- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 42,2x152x30 mm |
| Logistiek gewicht | 1101 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 117,5 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
| Materiaal | staal |
| Totale breedte lager | 152 mm |
| Buitendiameter | 152 mm |
| Klemmen | 6 mm |
| Hoogte | 82 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Serie | sy (va201) |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Breedte | 38,1 mm |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,28 excl. BTW
/ stuk
€ 233,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen