FAG UCP 213 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
FAG:UCP213-J7
Rubix:03128012
Fabrikant:0812169200000
EAN:4047643261326
FAG UCP 213 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten203 mm
Ashoogte76,2 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FAG UCP 213 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer-block lagerhuizen UCP, gietijzeren huis, met lange voet, radiaal inzetkogellager met borgschroeven in de binnenring, RSR-afdichtingen
Stehlagerblokken UCP, behuizing van gietijzer, met lange basis, radiale insteekkogellager met stelschroeven in binnenring, RSR-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5550 g
Binnendiameter65 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten203 mm
Ashoogte76,2 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager70 mm
Buitendiameter151 mm
Diameter bevestigingsgaten25 mm
Hoogte151 mm
Lengte265 mm
Serieucp
Gewicht5,55 kg
Aantal gaten2
Breedte70 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
296,77 excl. BTW
/ stuk
359,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen