Referenties
Festo:VFOE-LE-T-M5-Q6-F1A
Rubix:A0252280
Fabrikant:8157641
EAN:4052568589998

Technische samenvatting
| Type koppeling | qs-6 / m5 |
|---|---|
| Type | festo vfoe-le-t-m5-q6-f1a 8157641 |
Productdetails : FESTO SMOORVENTIEL VFOE-LE-T-M5-Q6-F1A 8157641
Pneumatisch handbediend regelventiel met een werkdrukbereik van 0,2 tot 10 bar. Standaard nominaal debiet 165 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | qs-6 / m5 |
| Type | festo vfoe-le-t-m5-q6-f1a 8157641 |
| Materiaal | pbt |
| Debiet | 6300 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | vfoe |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,49 excl. BTW
/ stuk
€ 9,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen