SMC SMOORVENTIEL ASV510F-03-10S
Regelbare uitlaatklep ASV-serie
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:ASV510F-03-10S
Rubix:05288572
Fabrikant:ASV510F-03-10S
EAN:3618035526241

Documenten
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL ASV510F-03-10S
De ASP-serie is een serie stroombegrenzers met een geïntegreerde cross-over stuurventiel. Met deze combinatie kan het toerental van de cilinder worden geregeld en kunnen tijdelijke tussenstops worden gemaakt. Alle messing onderdelen in de ASP-serie zijn standaard vernikkeld en de serie biedt 360 graden buismontagevrijheid.
•Vlamwerende hars (gelijkwaardig aan UL-94-norm V-0)
•Poortgrootte: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Toepasselijke buitendiameter van slangen: Ø 4 tot Ø 12 mm en Ø 5/32" tot Ø 1/2"
•Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.
Maat: 5 (3/8 basis)
Type: 1 (T-stuk)
Schroefdraad: M3, M5, U10/32, R
Poortmaat: 03 (R3/8)
Buismaat: Ø10
Afdichtmiddel: S [Afdichtmiddel (01,02,03,04)]
Optie: Geen
Op bestelling gemaakt: Geen
Borgmoer: Standaard (zeshoekig)
•Poortgrootte: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Toepasselijke buitendiameter van slangen: Ø 4 tot Ø 12 mm en Ø 5/32" tot Ø 1/2"
•Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.
Maat: 5 (3/8 basis)
Type: 1 (T-stuk)
Schroefdraad: M3, M5, U10/32, R
Poortmaat: 03 (R3/8)
Buismaat: Ø10
Afdichtmiddel: S [Afdichtmiddel (01,02,03,04)]
Optie: Geen
Op bestelling gemaakt: Geen
Borgmoer: Standaard (zeshoekig)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | gas 3/8” mannelijk |
| Type | t-stuk |
| Aangepaste tariefcode | 84813099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,99 excl. BTW
/ stuk
€ 26,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen