SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. CILK. ONE-WAY EENT. 9130 4,8X38
Eenrichtingsveiligheidsschroeven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTCF4,8X38EFA2-50
Rubix:A0832518
Fabrikant:9130248 38
EAN:4043377131249

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. CILK. ONE-WAY EENT. 9130 4,8X38
SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHR. CILK. ONE-WAY EENT. 9130 4,8X38
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,94 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 33,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
38 mm
