SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M2,5X8
Machineschroeven met zes lobben en lage pan kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBTX2,5X8EFA2-50
Rubix:08254118
Fabrikant:14580225 8
EAN:4043377239167

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M2,5X8
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M2,5X8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 14580 |
| Metrische diameter | M2,5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Grootte afdruk | t8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,70 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 43,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
8 mm