SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M2,5X16
Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFTTX2,5X16EFA2-50
Rubix:08254782
Fabrikant:14581225 16
EAN:4043377115638

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M2,5X16
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M2,5X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 14581 |
| Metrische diameter | M2,5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Grootte afdruk | t8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 18,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
16 mm