Kegellager NSK 31308J, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 25.25 mm

Eenrijige kegellagers, NSK

Zie technische informatie

Referenties

NSK:31308J
Rubix:03481053
Fabrikant:31308J N
EAN:0029176067976
NSK 31308 J KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte25,25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 31308 J KEGELLAGER EENRIJIG


NSK kegellagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en axiale belastingen in één richting. Verkrijgbaar in twee-rijige en vier-rijige versies om axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen, kunnen deze lagers worden gemonteerd in toepassingen met speciale werkomgevingen, heavy-duty kooi ontwerpen zijn beschikbaar met een breed scala aan geavanceerde materialen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht700 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte25,25 mm
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84822000
€ 80,85 excl. BTW
/ stuk
€ 97,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.