Kegellager Timken 47620, Buitendiameter: 133.35 mm | Breedte: 26.195 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:47620
Rubix:03385872
Fabrikant:100060367
EAN:0053893304564


Technische samenvatting
| Buitendiameter | 133,35 mm |
|---|---|
| Breedte | 26,195 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Productdetails : TIMKEN 47620 CUP
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 146x146x30 mm |
| Logistiek gewicht | 570 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 146,2532x146,2532x30,3276 mm |
| Gewicht verpakking | 565,2 g |
| Buitendiameter | 133,35 mm |
| Breedte | 26,195 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,23 excl. BTW
/ stuk
€ 78,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




