Kegellager Timken LM 48548-90029, Buitendiameter: 65.088 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 39.624 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM 48548-90029
Rubix:03328412
EAN:0053893313795
TIMKEN LM 48548-90029 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter65,088 mm
Breedte39,624 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 48548-90029 KEGELLAGER ASSY


Tapered roller bearing set Timken
Timken LM 48548-90029 is een TRB 2S kegellager-assemblage met snapring-spacer. Gemonteerd met afstandhouders voor een vooraf bepaalde lagerinstelling.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter65,088 mm
Breedte39,624 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,53 kg
Serietrb 2s (matche d bearing assembly, with snap ring spacer)
Totale breedte lager31,496 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r63100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr16700 N
Aangepaste tariefcode84822000
92,78 excl. BTW
/ stuk
112,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.