Kegellager Timken 81575-90125, Buitendiameter: 244.475 mm | Binnendiameter: 146.05 mm | Breedte: 107.95 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:81575-90125
Rubix:03324929
EAN:0053893408538


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 146,05 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 244,475 mm |
| Breedte | 107,95 mm |
Productdetails : TIMKEN 81575-90125 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken dubbelrij kegellagerass'y 81575-90125 voor zware radiale/axiale belastingen. Serie 81000 met boring 146,05 mm en 244,475 mm OD.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 107,95x244,602x244,602 mm |
| Logistiek gewicht | 17470 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 247,65x152,4x247,65 mm |
| Binnendiameter | 146,05 mm |
| Buitendiameter | 244,475 mm |
| Breedte | 107,95 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 17,47 kg |
| Serie | 81000 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 107,95 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1192123,4 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 698370,8 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20.797,01 excl. BTW
/ stuk
€ 25.164,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen