Referenties
Grundfos:EF30.50.09.Ex.2.1.502
Rubix:A0114273
Fabrikant:96115112
EAN:5700396854106

Productdetails : GRUNDFOS POMP EF30.50.09.Ex.2.1.502
Grundfos EF pumps hebben een enkele schoep, semi-open waaier met een vrije doorlaat van 30 mm, ontworpen voor het verpompen van effluent en andere vloeistoffen zoals afwatering en oppervlaktewater met vezels en kleine verontreinigingen.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,9 kW |
| Afzuighoogte | 16,8 m |
| Diameter overgang | 30 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing en-gjl-200; waaier en-gjs-500-7) |
| Debiet | 648 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater / vuil- en vezelhoudend water (geen toiletlozing) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 38 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.940,91 excl. BTW
/ stuk
€ 2.348,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
