Referenties
Grundfos:SLV.65.80.22.A.EX.2.50D.C
Rubix:A0109232
Fabrikant:98626391
EAN:5711498471658

Productdetails : GRUNDFOS POMP SLV.65.80.22.A.EX.2.50D.C
Dompelbare Grundfos SLV rioolpompen (1. 1-11 kW) zijn uitgerust met een Super Vortex waaierrad. De vrije doorgang door de pomp varieert van 50-100 mm afhankelijk van de grootte.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Overstromingsbeheersing;Industriële afvalwaterbehandeling & hergebruik;Afvalwaterzuivering;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 380-415 V |
| Vermogen | 2,9 kW |
| Afzuighoogte | 18,11 m |
| Diameter overgang | 80 mm |
| Materiaal | gietijzer (en-gjl-250) |
| Debiet | 749,5 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater / onbehandeld rioolwater (ongezeefd) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 66,22 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.113,22 excl. BTW
/ stuk
€ 4.977,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
