Referenties
Grundfos:EF30.50.11.E.Ex.2.1.502
Rubix:A0114272
Fabrikant:96878446
EAN:5700312550242

Productdetails : GRUNDFOS POMP EF30.50.11.E.Ex.2.1.502
Grundfos EF pumps hebben een enkele schoep, semi-open waaier met een vrije doorlaat van 30 mm, ontworpen voor het verpompen van effluent en andere vloeistoffen zoals afwatering en oppervlaktewater met vezels en kleine verontreinigingen.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 1,6 kW |
| Afzuighoogte | 19,3 m |
| Diameter overgang | 50,8 mm |
| Materiaal | gietijzer (en-gjl-200 behuizing; en-gjs-500-7 waaier) |
| Debiet | 720 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater/vuil water (incl. vezelhoudend) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 38 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.043,43 excl. BTW
/ stuk
€ 3.682,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
