Referenties
Grundfos:EF30.50.15.E.2.50B
Rubix:A0114279
Fabrikant:96878448
EAN:5700312550266

Productdetails : GRUNDFOS POMP EF30.50.15.E.2.50B
Grundfos EF pumps hebben een enkele schoep, semi-open waaier met een vrije doorlaat van 30 mm, ontworpen voor het verpompen van effluent en andere vloeistoffen zoals afwatering en oppervlaktewater met vezels en kleine verontreinigingen.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 400-415 V |
| Vermogen | 1,5 kW |
| Afzuighoogte | 22,5 m |
| Diameter overgang | 30 mm |
| Materiaal | gietijzer (pomphuis en-gjl-200; waaier en-gjs-500-7) |
| Debiet | 774 l/min |
| Type vloeistof | grijs afvalwater zonder fecaliën (drainage/oppervlaktewater en vezelhoudend grijs afvalwater; geen toilet-afvoer) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 41 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.900,84 excl. BTW
/ stuk
€ 3.510,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
