FACOM SCHROEFBITSET 1/4" 6-KANT INBUS EH102,5.J3 (SET=3ST)
EH.10 - Set van 3 standaard bits serie 1 voor 6-kant inbusschroeven, metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:EH102.5.J3
Rubix:10100475
Fabrikant:EH102.5.J3
EAN:3148518204637




Productdetails : FACOM SCHROEFBITSET 1/4" 6-KANT INBUS EH102,5.J3 (SET=3ST)
De Facom EH.103 serie omvat standaardbits voor zeskant inbusschroeven die verkrijgbaar zijn in zeven maten van 2,5 mm tot 8 mm en een breed scala aan schroeftoepassingen afdekken. Elke blister bevat drie identieke bits, zodat versleten of verloren bits snel kunnen worden vervangen zonder voorraadtekorten in de werkplaats.
Kenmerken:
De reeks omvat zeven referenties met zeskantmaten van 2,5 mm tot 8 mm. Elke referentie wordt geleverd in een kunststof blisterverpakking met drie identieke bits, wat het eenvoudig maakt om bestaande bitsets aan te vullen of een vervangingsvoorraad aan te leggen. De bits zijn ontworpen voor handmatig schroeven en beschikken over een 1/4" aandrijving (6,35 mm). Dankzij de gestandaardiseerde lengte van 25 mm bieden ze een stabiele passing in bithouderschroevendraaiers, bithouderdoppen en elektrische schroefmachines.
Specificaties:
• Referenties: EH102,5.J3; EH102.J3; EH103.J3; EH104.J3; EH105.J3; EH106.J3; EH108.J3
• Type bits: EH.103
• Beschikbare maten: 2,5 mm / 2 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm / 8 mm
• Aandrijving: 1/4" (6,35 mm)
• Lengte: 25 mm
• Verpakking: 3 bits per kunststofblister
• Gebruik: handmatig schroeven
• Compatibiliteit: bithouderschroevendraaiers, bithouderdoppen en elektrische schroefmachines
• Compatibele schroeven: zeskant inbusschroeven (CHC, BHC, SHC, FHC enz.)
Normen:
• ISO 1173: norm die de vormen en afmetingen van aandrijvingen voor bits en handgereedschap vastlegt en de uitwisselbaarheid tussen bits en bithouders van verschillende fabrikanten waarborgt.
• ISO 2351-3: norm die de dimensionele eisen en toleranties vastlegt voor schroefbits met 1/4" aandrijving en de geometrische conformiteit van de onderdelen verzekert.
Kenmerken:
De reeks omvat zeven referenties met zeskantmaten van 2,5 mm tot 8 mm. Elke referentie wordt geleverd in een kunststof blisterverpakking met drie identieke bits, wat het eenvoudig maakt om bestaande bitsets aan te vullen of een vervangingsvoorraad aan te leggen. De bits zijn ontworpen voor handmatig schroeven en beschikken over een 1/4" aandrijving (6,35 mm). Dankzij de gestandaardiseerde lengte van 25 mm bieden ze een stabiele passing in bithouderschroevendraaiers, bithouderdoppen en elektrische schroefmachines.
Specificaties:
• Referenties: EH102,5.J3; EH102.J3; EH103.J3; EH104.J3; EH105.J3; EH106.J3; EH108.J3
• Type bits: EH.103
• Beschikbare maten: 2,5 mm / 2 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm / 8 mm
• Aandrijving: 1/4" (6,35 mm)
• Lengte: 25 mm
• Verpakking: 3 bits per kunststofblister
• Gebruik: handmatig schroeven
• Compatibiliteit: bithouderschroevendraaiers, bithouderdoppen en elektrische schroefmachines
• Compatibele schroeven: zeskant inbusschroeven (CHC, BHC, SHC, FHC enz.)
Normen:
• ISO 1173: norm die de vormen en afmetingen van aandrijvingen voor bits en handgereedschap vastlegt en de uitwisselbaarheid tussen bits en bithouders van verschillende fabrikanten waarborgt.
• ISO 2351-3: norm die de dimensionele eisen en toleranties vastlegt voor schroefbits met 1/4" aandrijving en de geometrische conformiteit van de onderdelen verzekert.
Sterke punten
• Verpakking met drie identieke bits beperkt werkonderbrekingen bij verlies of voortijdige slijtage van een bit.
• Zeven beschikbare maten binnen één uniforme reeks vereenvoudigen voorraadbeheer en beperken het aantal te beheren referenties.
• Universele 1/4" aandrijving maakt directe integratie in bestaand gereedschap mogelijk zonder extra adapter.
• Zeven beschikbare maten binnen één uniforme reeks vereenvoudigen voorraadbeheer en beperken het aantal te beheren referenties.
• Universele 1/4" aandrijving maakt directe integratie in bestaand gereedschap mogelijk zonder extra adapter.
Toepassingen
Deze Facom zeskantbits zijn ideaal voor het aanvullen van een bestaande bitset of gereedschapskoffer zonder een volledige set opnieuw te moeten aanschaffen. Dankzij de verpakking per drie identieke stuks kan een verloren of versleten bit eenvoudig worden vervangen zonder de rest van het assortiment buiten gebruik te stellen.
In industriële onderhoudsomgevingen worden deze bits gebruikt voor werkzaamheden aan mechanische installaties, frames, beschermkappen en geschroefde constructies. In productie- en montageateliers bieden de zeven beschikbare maten een oplossing voor een groot aantal courante schroeftoepassingen. Ze worden onder meer toegepast in algemeen onderhoud, elektromechanica, fijnmechanica, industriële installaties en de montage van metalen constructies. De compatibiliteit met elektrische schroefmachines maakt ze geschikt voor werkposten met een hoog schroefvolume, terwijl handmatig gebruik mogelijk blijft voor incidentele werkzaamheden of moeilijk toegankelijke zones.
In industriële onderhoudsomgevingen worden deze bits gebruikt voor werkzaamheden aan mechanische installaties, frames, beschermkappen en geschroefde constructies. In productie- en montageateliers bieden de zeven beschikbare maten een oplossing voor een groot aantal courante schroeftoepassingen. Ze worden onder meer toegepast in algemeen onderhoud, elektromechanica, fijnmechanica, industriële installaties en de montage van metalen constructies. De compatibiliteit met elektrische schroefmachines maakt ze geschikt voor werkposten met een hoog schroefvolume, terwijl handmatig gebruik mogelijk blijft voor incidentele werkzaamheden of moeilijk toegankelijke zones.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85x50x15 mm |
| Gewicht verpakking | 19 g |
| Aantal elementen | 3 |
| Afdruk | hex / allen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,00 excl. BTW
/ 5 sets
€ 41,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen