METABO SET SCHROEFBITS 71-DELIG

Schroevendraaier-bitassortimenten

Zie technische informatie
Referenties
Metabo:626704000
Rubix:A0104834
Fabrikant:626704000
EAN:4007430240187
METABO SET SCHROEFBITS 71-DELIG

Productdetails : METABO SET SCHROEFBITS 71-DELIG


Bestaande uit: S 2-bits, L= 25 mm (60 st.): PH 1 x 3, PH 2 x 6, PH 3 x 3; PZ 1 x 3, PZ 2 x 6, PZ 3 x 3; SL 4 x 3, SL 6 x 3; H 4 x 3, H 5 x 3, H 6 x 3; T 10 x 3, T 15 x 3, T 20 x 3, T 25 x 3, T 27 x 3, T 30 x 3, T 40 x 3, L= 75 mm( 9 st.): 1 x PH 1, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2; SL 4, SL 6; T 20, T 25, 1 x magnetische bithouder; 1 x magnetische snelwisselbithouder, Bits van chroom-vanadium-staal (S2-kwaliteit); bits met kleurcodering: om de juiste bits snel en makkelijk te vinden; Magnetische snelwisselbithouders + magnetische bithouders; Hoogwaardige, robuuste box in het speciale Metabo-design met uittrekbare Eurogat-hanger

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
46,56 excl. BTW
/ stuk
56,34 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden