SMC EINDPLAAT SJ U-ZIJ SJ3000-53-1A

Eindblokassemblage

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SJ3000-53-1A
Rubix:05271672
Fabrikant:SJ3000-53-1A
EAN:3618036224269
SMC EINDPLAAT SJ U-ZIJ SJ3000-53-1A
Technische samenvatting
Typeeindblokassemblage
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC EINDPLAAT SJ U-ZIJ SJ3000-53-1A


De SJ-serie is door smc ontwikkeld om een kleine, onopvallende, onderhoudsarme 4-poorts magneetventiel en verdeelstuk aan te bieden. De serie is ontworpen in een cassetteformaat, maakt gebruik van een kaartrandconnector en is verkrijgbaar in twee compacte maten. De SJ2000 is 7,5 mm breed, terwijl het grote SJ3000-model slechts 10 mm breed is. De SJ2000/3000 kan worden gecombineerd in hetzelfde verdeelblok, dat tot 24 stations en 32 solenoïden kan bieden. De kleppen zijn voorzien van een speciaal vergrendelingsmechanisme dat ervoor zorgt dat ze stevig aan elkaar zijn vergrendeld, en zijn compatibel met seriële interface-units voor zowel cc-link- als device-net-protocollen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeeindblokassemblage
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,62 excl. BTW
/ stuk
20,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen