Referenties
SMC:KN-Q08-150
Rubix:A0268049
Fabrikant:KN-Q08-150
EAN:3618036073416

Documenten
Productdetails : SMC NOZZLE KN-Q08-150
Met de introductie van de KN-serie spuitdoppen en meetkoppen kan 30~90% van het luchtverbruik dat nodig is voor de huidige werking van de spuitdop worden bespaard door de juiste keuze van de nieuwe spuitdop en maatvoering. Er zijn vele variaties van sproeiers beschikbaar met buismaterialen zoals nylon, zacht nylon, zacht koperen buis en OST-buis. De maten variëren van 4 mm-20 mm.
Sterke punten
•Nozzle for One-touch fittings
4 connection sizes available
Nozzle diameters from 1. 0 to 3. 0
Variety of tube materials available
4 connection sizes available
Nozzle diameters from 1. 0 to 3. 0
Variety of tube materials available
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type | mondstuk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,70 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 10,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen