SMC D-SIDE END PLATE VVQC2000-3A-1-C10

Eindplaat

Zie technische informatie

Referenties

SMC:VVQC2000-3A-1-C10
Rubix:05271251
Fabrikant:VVQC2000-3A-1-C10
EAN:3618036527759
SMC D-SIDE END PLATE VVQC2000-3A-1-C10

Technische samenvatting

Productdetails : SMC D-SIDE END PLATE VVQC2000-3A-1-C10


De VQC-serie heeft vijf standaardbedradingspakketten die de bedrading en het onderhoud een stuk eenvoudiger maken, terwijl de beschermende behuizingen van drie ervan voldoen aan de IP67-normen voor bescherming tegen stof en vocht. Het gebruik van connectoren met meerdere pinnen ter vervanging van de bedrading in verdeelblokken biedt flexibiliteit bij het toevoegen van stations of het wijzigen van de configuratie van verdeelblokken. De VQC-serie heeft uitstekende responstijden en een lange levensduur.

Sterke punten

•5 port solenoid valve
Base mounted
Metal or rubber seal
Fluid: air, inert gas

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeeindplaat
€ 35,00 excl. BTW
/ stuk
€ 42,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen