Referenties
Festo:VMPAC-EPL-MP-SD25-O
Rubix:05128840
Fabrikant:576558
EAN:4052568262389

Technische samenvatting
| Type | festo eindplaat vmpac-epl-mp-sd25-o (576558) |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : FESTO EINDPLAAT VMPAC-EPL-MP-SD25-O 576558
VMPAC-EPL-MP-SD25-O EINDPLAAT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo eindplaat vmpac-epl-mp-sd25-o (576558) |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -0,9 ... 8 bar |
| Poortgrootte | 3/8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,15 excl. BTW
/ stuk
€ 78,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen