Referenties
SMC:SY50M-78-1A-C8
Rubix:A0148842
Fabrikant:SY50M-78-1A-C8

Productdetails : SMC INDIVIDUAL SUP BLOCK ASSY SY50M-78-1A-C8
SMC heeft de productprestaties en betrouwbaarheid verbeterd met de herontworpen afsluiter uit de SY-serie. De SY3000 en SY5000 hebben dezelfde klepbreedte als hun voorgangers, maar het debiet is tot 80% verhoogd, waardoor de klep kleiner kan worden gemaakt. Een ingebouwde zeef in de stuurventiel voorkomt problemen veroorzaakt door vreemde stoffen. Door het gebruik van H-NBR afdichtingsmateriaal voor de hoofdklep en afdichtingen is de ozonbestendigheid verbeterd. Er zijn richtingen voor de poort/pijp aan de zijkant, bovenkant en onderkant beschikbaar om flexibele installatie mogelijk te maken. De SY is verkrijgbaar in een body- of basisuitvoering en kan afzonderlijk of in een spruitstuk worden gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | toevoer-/uitlaatblokassemblage |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Volumestroom | 653 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 1 - 7 |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | -10 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,51 excl. BTW
/ stuk
€ 18,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen